品番 : EA441VE-2
品名 : 450x300x 0.8mm アルミ板(縞板)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | アルミニウム | ||
---|---|---|---|
アルミ縞板、軽量、薄型タイプ。かなきばさみでカットできます。 | |||
曲げも簡単なのでDIYの素材として使用できます。 | |||
長さ×幅 | 450×300mm | 厚み | 0.8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/30 09:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA441VE-5 300x200x 2.0mm アルミ板(縞板) |
EA441VE-6 450x300x 2.0mm アルミ板(縞板) |
EA441VE-7 600x450x 2.0mm アルミ板(縞板) |
EA441VE-8 900x450x 2.0mm アルミ板(縞板) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)