品番 : EA462BZ-120
品名 : 2 " ボールバルブ(カップリング式/ポリプロピレン製)
仕様
| 呼び径 | 50A(2”) | 材質 | アダプター・バルブボール・ステム・ハンドル・エンドプレート:ポリプロピレン シート・パッキン・ガスケット:テフロン ボルト・ナット・ワッシャー:ステンレス |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0~0.7MPa(常温水) | ねじサイズ | Rc2” |
| レバーカップリングのアダプターとボールバルブを一体化した製品 | |||
| コンテナの取り出し口や狭い場所に最適 | |||
| ボールシートにはPTFEを使用しており、幅広い流体に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/22 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1068ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
