品番 : EA463BC-177
品名 : 660mm フリーエンドクランプ(ステンレス製/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | L20899 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 660mm | 最大直径 | 177mm |
| 表示は1度巻の直径(2度巻の場合は約半分です。) | |||
| 素早く締め付ができます。 | |||
| 変形物も締め込めます。 | |||
| 使用ツール | EA463EE-1、旧-2、-2A、-3、-4 | 耐荷重 | 220kg |
| 材質 | SUS201 | 幅 | 6.35mm |
| 厚み | 0.5mm | ||
| 入数は10本入りです。 | |||
| ホースの上でずれることのない、実用的なバンドです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA463EE-4 : 3/16" - 3/4" バンドツール |
| 本体 | EA463EE-7 : 3/8" - 3/4" バンドツール |
| 本体 | EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール |

