品番 : EA463EE-100
品名 : ボールジョイントブーツツールセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATS4111 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 ・ボールジョイントインサーター ・ボールジョイントブーツプライヤー ・ボールジョイントインサーターアタッチメント9種 (32・34・36・38・40・42・44・50・53mm) |
|||
ボールジョイントブーツの取り外し、圧入作業に最適です。 | |||
1アクションでブーツ圧入部分を浮かして取り外すことができます。 | |||
軽~普通乗用車のブーツに適合した9種のアタッチメントで不安定な車上でも簡単に圧入作業ができます。 | |||
プラスチックハードケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,600 円(税抜)/ 49,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/07 16:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA463EE-110 : ボールジョイントブーツプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)