品番 : EA463HE-1
品名 : 10- 32mm ホースクランプセット(SUS304)
仕様
| セット内容 | ・ホースクランプ EA463HE-16(20個) ・ホースクランプ EA463HE-22(20個) ・ホースクランプ EA463HE-27A(20個) ・ホースクランプ EA463HE-32A(10個) ・パーツケース EA508MB-21(1個) |
適合直径 | 10~16mm、12~22mm、16~27mm、20~32mmの4種セット |
|---|---|---|---|
| 材質 | オールステンレス(SUS304) | バンド幅 | 9mm、12mm |
| バンド厚 | 0.65mm | ケースサイズ | 330×221×50mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/22 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1109ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
