詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463PS-1

品名 : 220mm ホースクランププライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 47458
全長 220mm 形状 ストレート
仕様 フラット型 重量(g) 225
先端サイズ 爪内径:φ8~10mm
凹爪内寸:4.5~5.7mm
凹爪幅:6.5mm
ラチェット数 4
スプリング式のホースクリップの脱着に
先端の爪が左右に360度回転し使いやすい
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 04:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA463PF-2
  • 品番

    EA463PF-2

  • コメント

    形状ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top