品番 : EA466-8
品名 : 18.0L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製)
仕様
容量(L) | 18 | 直径×高さ(mm) | φ270×360 |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | ステンレス |
使用温度 | -10~99℃ | 取付ねじ | G(PF)1” |
重量 | 4.1kg | ||
熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/07 06:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1127ページ |
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA466-1 : 0.16L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製) |
仕様別商品 | EA466-2 : 0.50L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製) |
仕様別商品 | EA466-2B : 1.0 L ウォーターハンマー ショックアブソーバー(ステンレス製) |
拡大