品番 : EA467BC-1
品名 : 7mmx1.0mガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 呼び径(内径) | 7mm | 全長 | 1.0m |
|---|---|---|---|
| 都市ガス・LPガス兼用 | |||
| ガス栓側の継手部は不完全接続防止のため、完全に接続した時にのみ「カチッ」という音と青ラインが見えます。音と見た目の両方で確認できるため、より安全性が増しました。 | |||
| 機器側で外れてもガスが漏れないので安心です。 | |||
| ガス栓側の継手部が自在型なので、ホースの向きを自由に変更できます。 | |||
| ホースは鋼線入りで柔軟さと丈夫さを両立させました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

