品番 : EA468AE-6
品名 : 3/4" ミキシングバルブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
冷温水用 | |||
温度設定範囲 | 30℃~60℃ | 最高使用温度 | 90℃ |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 1MPa | ねじサイズ | G(PF)3/4” |
差圧 | 0.25MPa | 材質 | 本体:真鍮、温度調整ノブ:高耐熱性樹脂 |
重量 | 680g | 寸法 | A:G3/4”、L:57mm、l:29mm、h:37mm、H:93mm |
温度調整ノブ付(目盛付) | |||
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/28 17:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|