詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BX-142A

品名 : キッチンスプレー

仕様

メーカー TOTO 型番 THYB25
ねじ径 W22山20 全長 42mm
TOTO製
ソフト・シャワー切替式
130°回転切替
追加説明
カタログ価格

6,070 (税抜)/ 6,677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/21 01:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1079ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top