品番 : EA468BX-31
品名 : 1/2" PF シャワーヘッド
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 3850 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | G1/2 | ヘッド径 | 100mm |
| 設置サイズ(奥行×高さ) | 192×112mm | 回転範囲 | 約50° |
| 材質 | ステンレス、亜鉛、黄銅 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1099ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468BX-32 : 1/2" PF シャワーヘッド |
