詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468BX-4A

品名 : G 1/2" [低水圧用]シャワーホースセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 366-307
低水圧(使用圧力 0~0.3MPa) 取付ねじサイズ G1/2
ホース長 1.6m ホースサイズ 内径:11mm、外径:16.5mm
材質 ABS樹脂、PVC、黄銅
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド
動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます
アダプター付き
吐水穴外周φ38ミリ
追加説明
カタログ価格

4,790 (税抜)/ 5,269 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/10 04:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA468BX-1C
  • 品番

    EA468BX-1C

  • コメント

    違い:低水圧→標準タイプ

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top