詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468C-6

品名 : PJ 3/4" ホースニップル付横水栓

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カクダイ 型番 7030-20
材質 青銅 設置サイズ(奥行×高さ) 103.5×147.5mm
ねじ径 PJ3/4 タケノコ径 21.0mm
カップリング付
固定コマ
追加説明
カタログ価格

7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/24 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA468C-6A
  • 品番

    EA468C-6A

  • コメント

    変更点:送り座仕様追加

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top