品番 : EA468CJ-10
品名 : 40-110cm 洗濯機用排水ホース(伸縮式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | HS-27 |
---|---|---|---|
サイズ | φ44×400~1100mm | 重量 | 156g |
材質 | ポリプロピレン、ポリエチレン | ||
洗濯機排水ホース延長用 | |||
蛇腹ホースなので曲げ伸ばしが自由自在です。 | |||
約400~1100mmまでの長さの調節が可能。 | |||
柔軟に曲がる蛇腹型で直角コーナーにも対応しています。 | |||
φ34、φ32のホースに取り付け可能です。 | |||
伸縮式排水ホースは延長用のホースです。直接洗濯機への取付けはできません。 | |||
40℃以上のお湯でのご使用はおやめください。 | |||
直接真下排水へのご使用はおやめください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 19:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)