詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468CJ-193

品名 : 930x750x 82mm 洗濯機用防水パン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー LIXIL 型番 PF-9375C/NW1
サイズ 930(W)×750(D)×82(H)mm 耐荷重 200kg
材質 FRP 付属品 固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)
追加説明
カタログ価格

22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 08:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
画像はEA468CJ-192です。
  • 画像はEA468CJ-192です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top