品番 : EA468CM-2
品名 : W32-16T S型トラップ(破封緩和/オーバーフロー付用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 423-841 |
---|---|---|---|
ねじ径 | W38山16 | 取付穴径 | 40~47.5mm |
テール管 | 呼25×150mm | ステッキ管 | 呼32 |
はさみ込み厚 | 26~35mm | 材質 | 黄銅 |
一般手洗い用(オーバーフロー付) | |||
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 11:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1146ページ |
代替品
![]() |
|