品番 : EA468D-71
品名 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| ねじ径・下側 | G2” | ねじ径・横側 | 1・1/4” |
|---|---|---|---|
| 呼 | 50A | 材質 | PP、ステンレス(SUS304) |
| 重量(g) | 300 | 機能 | 防臭機能付き |
| 仕様 | オーバーフロー付 | ||
| 封水深50mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468DA-11 : 83.5mm 排水トラップ用止水プレート |

