品番 : EA468DE-24
品名 : 75A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 400-238-75 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:黄銅、アミ:ステンレス | 呼径 | 75 |
| ツバ外径 | 89mm | アミ外径 | 73mm |
| アミ線径 | 0.43ミリ、16メッシュ | 重量 | 152.5g |
| アミは固定式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DE-21 40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) |
| EA468DE-22 50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) |
| EA468DE-23 65A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) |
ウェブカタログ画像
拡大

