詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468EA-4A

品名 : φ385x152mm 丸型シンク(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

呼 40 シンクサイズ(mm) 内径:φ360
外径:φ385
深さ(mm) 152 ねじ径 G(NPS)1-1/2×11-1/2山
材質 ステンレス(18-8) 重量 1.05kg
排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

8,880 円(税抜)/ 9,768 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 22:19現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA468EA-4B
  • 品番

    EA468EA-4B

  • コメント

    変更点:外寸・深さ

ウェブカタログ画像
  • ※排水ホースは別売です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top