詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HA-46

品名 : 立形自在水栓(ツル首式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー LIXIL 型番 LF-14SPF-13
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 24±2mm 設置サイズ(奥行×高さ) 110×226mm
材質 青銅
泡沫吐水
一般地用
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/27 04:08現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA468BJ-1A
  • 品番

    EA468BJ-1A

  • コメント

    違い:メーカー、サイズ

ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top