品番 : EA468HA-73
品名 : 交換用浄水カートリッジ(標準タイプ/4個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | JF-20-F |
|---|---|---|---|
| 材質 | 外装:ポリプロピレン ろ材:セラミック、活性炭、不織布 |
サイズ(mm) | Φ28.1×115.5 |
| カートリッジ寿命 | 2ヶ月(20L/日 使用の場合) 3ヶ月(13L/日 使用の場合) 4ヶ月(10L/日 使用の場合) |
入数 | 4個 |
| ろ過流量 | 2.5L/分 | ||
| 5物質除去 | |||
| EA468HA-16、-17用交換用浄水カートリッジ(標準タイプ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468HA-17 : G 1/2" シングル混合水栓(浄水器内蔵) |
