詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469AT-4BA

品名 : R 1/2" x R 3/8" 異径ニップル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFRN-1310
材質 SUS304(SCS13) 最高圧力 1.35MPa
1段落ち
JIS B 2308
ねじサイズ(R) 1/2”×3/8” 全長 39mm
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/30 15:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA469AW-4A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top