詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469BP-11

品名 : PJ1/2"xRp1/2" 水栓取付脚

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/05/31 ●ねじ径(メス) 誤:G1/2” 正:Rp1/2”(No.55 1157)

仕様

メーカー カクダイ 型番 104-103
13 ねじ径 オス:PJ1/2
メス:Rp1/2
設置サイズ(奥行×高さ) 35×80mm 取付穴径 22~27mm(厚5~35mm)
材質 青銅
はさみ込みタイプ
追加説明
カタログ価格

4,950 (税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/12 13:32現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 使用例:単水栓との組み合わせ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top