品番 : EA469SE-8
品名 : 1" [透視式]サイトグラス(フランジ型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ワシノ機器 | 型番 | GKDF |
---|---|---|---|
呼び径 | 25(1) | サイズ(mm) | A:25、L:170、H(約):87 |
材質 | ダクタイル(FCD450) | 使用ガラス | 強化ガラス |
最高使用圧力 | 0.98MPa(10kgf/c㎡) | 最高使用温度 | 150℃ |
フランジ接続(JIS10K-RF) | |||
重量 | 5.0kg | ||
内外面共ジオメット焼付け塗装 | |||
ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。 | |||
透視式サイトグラス | サイトグラスの中が空洞になっています。流体の色や流れの状況を肉眼で判別できます。液体に使用すれば、レベルゲージの代用をします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 12:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。