詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AH-14

品名 : Rc1・1/2" ボールバルブ(ステンレス製・ロングネック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ボディ:ステンレス(SCS13A)、
ボディキャップ:ステンレス(SCS13A)、
ステム:SUS304(Crメッキ)、
ボール:SUS304、
ボールシート:ハイパタイトPTFE、
グランドパッキン:PTFE、
ハンドル:SUS430
最高圧力(水・油・ガス) 常温:6.86MPa(70kgf/c㎡)
使用温度範囲 -30℃~200℃
ロングネックタイプ
レデューストボア型
ねじサイズ(PT) 1・1/2” サイズ(mm) ボア径:32、L:108、H:105、D:150
重量 1.45kg
追加説明
カタログ価格

18,700 (税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 00:25現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top