詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BR-4

品名 : Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SBFS2-T13
取付ねじ径 Rc1/2”×Rc1/2” 最高使用圧力 常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):4.2MPa
飽和蒸気:1.0MPa
材質 本体:SUS304(SCS13A)
ボールシート:特殊PTFE
スピンドル:SUS304
パッキン:PTFE
使用温度範囲 -20~180℃
レデューストボア型
蝶ハンドル
可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

2,170 (税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/09 17:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA470BR-4A
  • 品番

    EA470BR-4A

  • コメント

    変更点:蝶ハンドル長さ(57mm→61mm)

ウェブカタログ画像
※画像はEA470BR-3です。
  • ※画像はEA470BR-3です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top