品番 : EA475
品名 : 結束バンドセット
仕様
| 《セット内容》 | |||
| <ナイロン製結束バンド> | |||
| サイズ | 全長100×幅2.5×厚み1.0mm 全長150×幅3.6×厚み1.4mm 全長200×幅4.6×厚み1.6mm |
使用温度範囲 | -40~85℃ |
|---|---|---|---|
| 入数 | 各100本 | ||
| <結束バンドガン> | |||
| 結束バンド幅 | 2.2~4.8mm | 使用可能バンド厚 | 1.2mm以下 |
| <樹脂ケース> | |||
| ケースサイズ | 347(W)×167(D)×119(H)mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,590 円(税抜)/ 9,449 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1114ページ | ||||
