詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AH-430

品名 : 432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 432mm 4.8mm
厚み 1.4mm 最大径 125mm
ループ引張強度 22kgf 材質 ナイロン66
使用温度範囲 -40~85℃
入数は100本入りです。
追加説明
カタログ価格

2,520 (税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 09:26現在)

商品入数 100 販売単位

代替品

EA475B-430W
  • 品番

    EA475B-430W

  • コメント

    変更点:品番変更

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top