詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AJ-330

品名 : 303x7.4mm結束バンド(鉄系成分・再結束/100本

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 変性ナイロン66、鉄系成分 全長 303mm
7.4mm 厚み 1.3mm
最大径 78mm 入数 100本
ループ引張強度 15.3kgf 常時使用温度範囲 -40~+85℃
★片手で即座にリリースできる、刃物不要の再結束タイプ
金属検出器に反応する鉄系成分を全体にムラなく含んでいます。
食品・医療品製造現場での異物混入対策に効果を発揮します。
金属製ではなく樹脂製のため、作業性と絶縁性に優れています。
食品衛生法適合品
RoHS指令適合品
ハロゲンフリー
屋内使用専用です。耐候性はありません。
追加説明
カタログ価格

15,200 (税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 19:41現在)

商品入数 100 販売単位 PK
ウェブカタログ画像
  • ★片手で即座にリリースできる、刃物不要の再結束タイプ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top