詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475ET-20

品名 : 204mm 結束バンド(再結束タイプ/黒/100本)

リリースタイプのため、繰り返し使用できます

仕様

全長 204mm 7.4mm
厚み 1.4mm 最大径 53mm
ループ引張強度(最小値) 20kgf 使用温度範囲 -40~85℃
材質 ナイロン66
入数 100本
リリースタイプのため、繰り返し使用できます
UL難燃グレード UL94V-2
追加説明
カタログ価格

2,750 (税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/08/30 10:06現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1115ページ
ウェブカタログ画像
100本入り
  • 100本入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top