品番 : EA475GS-20
品名 : 20x20mm 結束バンド用ベース(強粘着付/100個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エスジー工業 | 型番 | BS-Q20 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:ナイロン6・6、 粘着材:アクリル系 |
カラー | 乳白色 |
サイズ | 20×20mm | バンド穴サイズ | 4.6(W)×1.6(H)mm |
適用ビス | M3皿ビス | 総重量 | 約75g |
100個(5連×20)入 | |||
強粘着テープ付で剥しやすい5連タイプです。 | |||
1個づつ剥離紙を捲ると静電気で剥離紙がまとわり付く、小さなゴミが出る、というお客様の声に対応しました。 | |||
縦横両方向から結束バンドが挿入できます。 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 18:46現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)