詳細表示

このページのURL:

品番 : EA495MG-3

品名 : 3/8" ヒートポンプドライヤー(ロウ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
両方向でご使用になれます

仕様

適用冷媒 R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A 安全使用圧力 4.1MPa
ヒートポンプエアコン用
両方向でご使用になれます。
ロウ付タイプ
接続サイズ 3/8”×3/8” 温度範囲 -40~71℃
アスベストは使用されていません。
●フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げて下さい。
内部構造は冷媒の逆流に適応
UL listed
全長(mm) 143
追加説明
カタログ価格

8,340 (税抜)/ 9,174 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/07 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0028ページ

代替品

EA495MG-3A
  • 品番

    EA495MG-3A

  • コメント

    変更点:安全使用圧力,全長

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top