詳細表示

このページのURL:

品番 : EA496MA-44

品名 : NPT1/2"x F1/2" ボールバルブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 真鍮(クロムメッキ)、ハンドル:アルミニウム 耐圧 1.38MPa
接続径 NPT1/2”(メス)×フレアー1/2”(オス)
追加説明
カタログ価格

3,030 (税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 07:42現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA496MB-3 F3/8" x F3/8" ボールバルブ
EA496MB-4 F1/2" x F1/2" ボールバルブ
EA496MB-5 F5/8" x F5/8" ボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top