詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500BR-125

品名 : 125mm ローラーベアリングプーラー(3アーム)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 113-20
ダイヤルを回すと爪が締って固定されます。
材質 ドイツ鋼 爪 3本
最大直径 125mm アーム深さ 100mm
重量 1.1kg 引張強度 3t
センターボルトヘッドサイズ(mm) 17
シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
追加説明
カタログ価格

27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 03:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top