品番 : EA500BZ-150
品名 : 150mm 油圧式プーラーセット(2アーム・3アーム)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 845-150 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 油圧スピンドル エキステンション(2種) アーム(2種×各3本) 2本爪用ヘッド 3本爪用ヘッド |
材質 | ドイツ鋼 |
能力(直径) | 50~150mm | アーム深さ | 150mm |
総重量 | 10.2kg | 引張強度 | 10t |
スピンドルを締めていくと自動的にグリップ力が強まります。 | |||
油圧ラムが優れた操作性と安全な動作を保障します。 | |||
精密なネジ山で正確な調整が可能です。 | |||
アーム先端は対象物に良く食いつき、強力に引っ張ります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
96,800 円(税抜)/ 106,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/19 07:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0332ページ |
代替品
|