品番 : EA500ZB-17
品名 : 250mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 614250 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M14×1.5 | スピンドル径 | 14mm |
| スピンドル長 | 250mm | 六角ボルト対辺 | 17mm |
| 重量 | 310g | 適合プーラー品番 | K-2030-10(EA500JA) K-2030-10+S K-2030-10+S+T(EA500JK) 70-2 201-S(EA500-2) 202-S(EA500-3) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0322ページ 0324ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA500-2 : 2本爪 ファンホイールプーラー |
| 本体 | EA500-3 : 3本爪 ファンホイールプーラー |
| 本体 | EA500JA : 120-130mm プーラーセット |
| 本体 | EA500JK : 130mm スライドアームプーラーセット(超薄爪) |
ウェブカタログ画像
拡大
