詳細表示

このページのURL:

品番 : EA501AA

品名 : タイロッドセパレーターセット

普通車、軽トラックのタイロッドとボールジョイントの取り外しに

仕様

<セット内容> 5本組
口幅:11/16”(17.5mm)、全長:400mm
口幅:15/16”(23.8mm)、全長:400mm
口幅:1-1/8”(28.6mm)、全長:300mm
口幅:1-7/16”(36.5mm)、全長:300mm
口幅:1-5/8”(41.3mm)、全長:300mm
用途 普通車、軽トラックのタイロッドとボールジョイントの取り外しに 総重量 5.9kg
ケースサイズ 430(W)×50(D)×300(H)mm
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/01 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0319ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top