品番 : EA501C-6
品名 : 5/8"-3/4"用 チェーンカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | CHR-560 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車・農機具・伝動機器等のシングルチェーンのピン抜き作業に | 仕様 | 5/8”~3/4”チェーン用ラチェットハンドル式 |
| 適用チェーン | JIS50・60 | ピン径 | φ5.09~5.96 |
| ピッチ | 15.875~19.05mm | 全長 | 213mm |
| 材質 | 本体:S45C グリップ:塩化ビニル |
付属品 | スペアーピン×2本 |
| ラチェット機構ハンドル | |||
| ハンドルにはバイス掴み用クッション付 | |||
| 付属のスペアピンはグリップ内に収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA501C-6B : [EA501C-6用] スペアピン |

