品番 : EA502A-80
品名 : 385x284x635mm アルミケース(キャスター付)
キャリーハンドルの他、短辺・長辺にも取手付きで持ち運びにも便利です!
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:350×250×600 外寸:385×284×635 |
容量 | 53L |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | 耐荷重 | 約15kg |
| 重量(kg) | 8.0 | ||
| ケース内側は10mm厚硬質ウレタン貼り(難燃性ウレタンではありません) | |||
| 短辺・長辺それぞれに取手を設け、用途に応じて持ち分けられます。(取手は折りたたみ可能) | |||
| キャスター2個+ケース脚2本付 | |||
| 鍵付 | |||
| 蓋は、最大約90度開きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/22 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1558ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
