詳細表示

このページのURL:

品番 : EA502AD-1

品名 : 415x100x290mm アルミケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 AM-10
材質 アルミ サイズ 内寸:390×85×250(H)mm、
       外寸:415×100×290(H)mm
重量 1.7kg 積載重量 10kg
ウレタン内装
ストラップ、鍵付
中仕切板なし
追加説明 ●施錠箇所→中央に一箇所、鍵2個付(2009/07/29 1012)
カタログ価格

3,920 (税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/25 02:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA502TB-1
  • 品番

    EA502TB-1

  • コメント

    違い:サイズ、デザイン

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top