品番 : EA502AD-31
品名 : 345x175x195mm アルミケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | AM34CD |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム(エポキシ紛体塗装) | サイズ | 外寸:W345×D175×H195mm、 内寸:W325×D135×H160mm |
| カラー | シルバー | 最大収納容量 | 約10kg |
| 重量 | 約1400g | ||
| ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。 | |||
| 小物収納やCD収納に適しています。 | |||
| 内装がウレタン製スポンジなので、ケース内側も傷がつきにくく、収納物を衝撃から保護します。 | |||
| バックル部分をロックできる鍵付です。 | |||
| 仕切板は取外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

