詳細表示

このページのURL:

品番 : EA502AD-4

品名 : 470x150x355mm アルミケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 AM-15
ウレタン内装
ショルダーベルト、鍵付
サイズ(W×D×H) (内寸):440×130×310mm、
(外寸):470×150×355mm
重量 2.8kg
仕切板は取外し可能
追加説明
カタログ価格

5,540 (税抜)/ 6,094 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 23:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA502E
  • 品番

    EA502E

  • コメント

    単価・サイズ違い仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top