詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505LA-36

品名 : 350x190x140mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 350
サイズ 外寸:350(W)×190(D)×140(H)mm
内寸:315(W)×145(D)×105(H)mm
耐荷重 全体20kg
重量 0.73kg 材質 ポリプロピレン、ABS樹脂
ハンドツール・パーツの収納に適しています。
持ち運び可能なインナートレー1枚付き
環境に配慮した再生プラスチック原料を使用しています。
グリーン購入法適合商品
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/28 09:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1552ページ
ウェブカタログ画像
  • 内寸:315(W)×145(D)×105(H)mm\n外寸:350(W)×190(D)×140(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top