品番 : EA505LA-4D
品名 : 450x230x220mm 工具箱(中皿付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | 460 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:450(W)×230(D)×220(H)mm 内寸:400(W)×170(D)×180(H)mm |
南京錠取付穴 | 20(W)×5(D)mm |
| 耐荷重 | 全体20kg | 重量 | 1.3kg |
| 材質 | ポリプロピレン、ABS樹脂 | カラー | エコブラック |
| ハンドツール・パーツの収納に適しています。 | |||
| 持ち運び可能なインナートレー1枚付き | |||
| 環境に配慮した再生プラスチック原料を使用しています。 | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/03 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1551ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
