詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505MD-1

品名 : 322x128x100mm 工具箱(中皿付)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 デイトス101
サイズ 外寸:322×128×100(H)mm
内寸:308×113×60(H)mm
蓋底:86(H)mm
中皿(内寸):300×107×23(H)mm
材質 本体・ハンドル:ポリプロピレン
中皿:耐衝撃性コーポリマー
重量 400g
中皿付き
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/02 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1551ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:322(W)×128(D)×100(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top