品番 : EA505S-1
品名 : 325x154x135mm 小物収納ケース
カタログ訂正
26/06/01 材質:(誤)ABS樹脂→(正)本体・仕切板・取っ手:ABS樹脂、蓋: ポリスチレン(No.57 1253)
取っ手付きで持ち運びラクラク!仕切板付きで小物収納に便利!
仕様
| サイズ | 325×154×134.6(H)mm | 仕切板 | 4枚(長2枚、短2枚) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 5kg | 材質 | 本体・仕切板・取っ手:ABS樹脂 蓋:ポリスチレン |
| 仕切板は取り外し可能 | |||
| 蓋を裏返して置くことで、小物の収納もできます。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 蓋付きで、ほこりなど汚れを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/10/23 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1786ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
