詳細表示

このページのURL:

品番 : EA505TB-12

品名 : 442x362x287mm ツールバスケット

仕様

メーカー ボッシュ 型番 LT-BOXX272
耐荷重 25kg サイズ(外寸) 442(W)×362(D)×287(H)mm
サイズ(内寸) 390(W)×315(D)×265(H)mm 重量 2.6kg
材質 耐衝撃プラスチック
442×357mmボックスと上下連結して荷崩れなしで安全に運搬できます。
追加説明
カタログ価格

9,510 (税抜)/ 10,461 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 20:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1607ページ
ウェブカタログ画像
  • 442×357mmボックス同士で上下連結して荷崩れなしで安全に運搬できます。
  • 442×357mmボックス同士で上下連結して荷崩れなしで安全に運搬できます。
  • 外寸:442(W)×362(D)×287(H)mm\n内寸:390(W)×315(D)×265(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top