品番 : EA505TD-58
品名 : 440x333x320mm ツールボックス
仕様
| メーカー | DEWALT(デウォルト) | 型番 | DWST83343-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 440×333×320 | 内寸(W×D×H)mm | 365×270×145(高さはトレー底面まで) |
| 重量(kg) | 3.1 | 耐荷重(kg) | 30 |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| IP54準拠防塵・防水 | |||
| メタルバックル | |||
| スタッキングラッチ | |||
| ラベルプレート | |||
| φ6mmロックホール | |||
| トップカバーパーツ収納 | |||
| キャリートレー:315×280×65(H)mm(外形) | |||
| 30.3Lの大容量収納 ワイドハンドルで持ち運びも快適 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1554ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA505TD-73 : 100kg ハンディーカート(折畳式) |
| 本体 | EA505TD-76 : 375x255x180mm/100kg ドーリー(ブレーキ付) |
| 本体 | EA505TD-71 : 512x435x630-1000mm ツールカート |
ウェブカタログ画像
拡大
