詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506A-8

品名 : 650x440x329mm/74.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

仕様

容量 74L サイズ 外寸:650(W)×440(D)×329(H)mm
内寸:600(W)×405(D)×324(H)mm
材質 ポリプロピレン 入数 2個
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

11,200 (税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/14 15:21現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1633ページ

代替品

EA506AA-107
  • 品番

    EA506AA-107

  • コメント

    メーカー違い同等品/入数:1

ウェブカタログ画像
  • 外寸:440(W)×650(D)×329(H)mm\n内寸:405(W)×600(D)×324(H)mm\n

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top