詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-202

品名 : 530x366x221mm/34.5L 折畳コンテナ(青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 554910
商品名 オリコンP31B 容量 34.5L
サイズ 外寸:530×366×221(H)mm
内寸:494×336×210(H)mm
有効内寸:492×335×201(H)mm
材質 ポリプロプレン
色 ブルー 圧縮荷重 10.00kN(1020kgf)
折りたたみ時全高 86mm
積み重ね可能
長・短辺シボ面有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有
追加説明
カタログ価格

3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/19 08:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1575ページ
ウェブカタログ画像
  • 底部
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top